Beli harga pompa air semi jet pump 250 watt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  2. Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  3. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  4. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  5. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  6. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  7. HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp2.799.900

    HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Automatic Pumps For Shallow Well dengan spesifikasi flowrate capacity 31-56 L/M adalah pompa air dari brand Hitachi untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Elevation Difference (m): 2
  8. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp829.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  9. HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp7.599.900

    HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Automatic pump Hitachi ini dengan kapasitas flowrate 43-47L/min, discharge head 20 (m) kuat dan tahan karat cocok untuk kebutuhan rumah, gedung dan sesuai kebutuhan di lapangan.
    atribut:
    • Total Suction Head (m): 7
    • Total Dischange Head (m): 20
    • Elevation Difference (m): 2
    • Dimensions (WxLxH)(mm): 384x384x562
    • Push Pipe (inch): 1
  10. Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
  11. HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp7.399.900

    HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis) - Deep is never a problem.- Pompa air otomatis Hitachi, sangat sesuai untuk sumur dengan kedalaman 12 meter atau lebih.- Pengatur otomatis untuk menghidupkan dan mematikan pompa yang berjalan bersamaan dengan penggunaan keran air.- Relay temperatur air dalam pompa air untuk mencegah tingkat panas tinggi pada pompa.- Tiga pilihan saluran keluaran air untuk pemasangan yang lebih flexible.- Tangki terbuat dari logam tebal khusu dan dilapisi dengan 3 lapisan agen anti karat.- Pipa masuk pada model single jet terbuat dari kuningan khusu yang anti karat dan tahan lama.
    atribut:
    • Total Dischange Head (m): 12
    • Suction Pipe (mm): 35
    • Capacity (L/minute): 20 | 16 | 9
    • Dimensions (mm): 384x384x628
    • Discharge Pipe (mm): 25
    • Motor Power (W): 300
    • Total Suction Head (m): 18 | 24 | 30
  12. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp5.599.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Continuous Running Water Level (inch): 3.5
  13. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  14. Wasser Pump Submersible PDV Vortex Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.599.900

  15. TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp25.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
  16. Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
Daftar Harga harga pompa air semi jet pump 250 watt Terbaru November 2026
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.499.900
Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.199.900
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Rp2.699.900
Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp1.999.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp20.999.900
Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)Rp869.900
HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp2.799.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp829.900
HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp7.599.900
Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp5.099.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)